GLOBAL TRAC - Peitelevy GB-kiskoon - GBF 30-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100.5 mm
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Suojausluokka - I
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014509835
Sähkönumero
1450983
Toimittajan tuotenumero
GBF30-3
Tukkuerä
100
Pituus:
100.5 mm
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Leveys:
100.5 mm
Taivutettava:
ei
LisätietojaPeitelevy syöttöosien GB34-3, GB35-3, GB36-3, GB37-3, GB38-3,GB39-3 ja GB40-3 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoaGBF
Lisätietoja
Peitelevy syöttöosien GB14-3, GB34-3, GB35-3, GB36-3, GB37-3, GB38-3, GB39-3 ja GB40-3 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa GBF
Lisätietoja
Peitelevy syöttöosien GB14-3, GB34-3, GB35-3, GB36-3, GB37-3, GB38-3, GB39-3 ja GB40-3 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa GBF
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


