GLOBAL TRAC - Peitelevy - XTSF 10-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 108 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - suorakulmainen
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014506612
Sähkönumero
1450661
Toimittajan tuotenumero
XTSF10-2
Tukkuerä
1
Pituus:
108 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Leveys:
56 mm
Taivutettava:
ei
Global trac Pro, peitelevy syöttörasioille XTS11, XTS12 ja XTS14 musta
Lisätietoja
Peitelevy syöttöosien XTS11-2, XTS12-2 ja XTS14-2 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa XTSF
Lisätietoja
Peitelevy syöttöosien XTS11-2, XTS12-2 ja XTS14-2 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa XTSF
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


