GLOBAL TRAC - Peitelevy - XTSF 30-2

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 108 mm

  • Väri - musta

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - suorakulmainen

  • Suojausluokka - I

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014506629

Sähkönumero

1450662

Toimittajan tuotenumero

XTSF30-2

Tukkuerä

1

Pituus:

108 mm

Väri:

musta

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Leveys:

108 mm

Taivutettava:

ei

Global trac Pro, peitelevy syöttörasioille XTS34, XTS35 ja XTS35, XTS36, XTS37, XTS38, XTS39, XTS40 musta

Lisätietoja
Peitelevy syöttöosien XTS34-2, XTS35-2, XTS36-2, XTS37-2, XTS38-2, XTS39-2 ja XTS40-2 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa XTSF

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan