GLOBAL TRAC - Peitelevy - XTSF 30-3

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 108 mm

  • Väri - valkoinen

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - suorakulmainen

  • Suojausluokka - I

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014507626

Sähkönumero

1450762

Toimittajan tuotenumero

XTSF30-3

Tukkuerä

1

Pituus:

108 mm

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Leveys:

108 mm

Taivutettava:

ei

Global trac Pro, peitelevy syöttörasioille XTS34, XTS35, XTS36, XTS37,XTS38, XTS39 ja XTS40 valkoinen

Lisätietoja
Peitelevy syöttöosien XTS34-3, XTS35-3, XTS36-3, XTS37-3, XTS38-3, XTS39-3 ja XTS40-3 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa XTSF

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan