GLOBAL TRAC - Peitelevy - XTSF30-1 Peitelevy HAR

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 108 mm

  • Väri - harmaa

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - suorakulmainen

  • Suojausluokka - I

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014500429

Sähkönumero

1450042

Toimittajan tuotenumero

XTSF30-1

Tukkuerä

100

Pituus:

108 mm

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Leveys:

108 mm

Taivutettava:

ei

Global trac Pro, peitelevy syöttörasioille XTS34, XTS35 ja XTS35, XTS36,XTS37, XTS38, XTS39, XTS40 harmaa

Lisätietoja
Peitelevy syöttöosien XTS34-1, XTS35-1, XTS36-1, XTS37-1, XTS38-1, XTS39-1 ja XTS40-1 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa XTSF

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan