GLOBAL TRAC - Pisteripustin Fmax.200N - SP4R-2 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 47 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014506919
Sähkönumero
1450691
Toimittajan tuotenumero
SP4R-2
Tukkuerä
100
Pituus:
47 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
muu
Pinta-asennus:
kyllä
Leveys:
32 mm
Taivutettava:
ei
SP4R-2 Kiinnikeripustin M6 MUSTA
Kiinnikeripustin M6 Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 200N.
Kiinnikeripustin M6 Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 200N.
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


