GLOBAL TRAC - Riippukiinnike - GBS33-9 KIR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 20 mm
Väri - alumiini
Ripustusasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014508333
Sähkönumero
1450833
Toimittajan tuotenumero
GBS33-9
Tukkuerä
20
Pituus:
20 mm
Väri:
alumiini
Ripustusasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
7 mm
Leveys:
26 mm
Taivutettava:
ei
Global Trac Base kiskokiinnike
Lisätietoja
Kiskokiinnike GLOBAL Trac Base kosketinkiskoille
Fmax 200N
Lisätietoja
Kiskokiinnike GLOBAL Trac Base kosketinkiskoille
Fmax 200N
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


