GLOBAL TRAC - Riippukiinnitin - SKB 16-1

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 30.5 mm

  • Väri - harmaa

  • Ripustusasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014500535

Sähkönumero

1450053

Toimittajan tuotenumero

SKB16-1

Tukkuerä

20

Pituus:

30.5 mm

Väri:

harmaa

Ripustusasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

teräs

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

37 mm

Leveys:

25 mm

Taivutettava:

ei

Kiskokiinnike harmaa

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan