GLOBAL TRAC - Ripustin M6 max. 200N - SP4R-1 HAR

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 47 mm

  • Väri - harmaa

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - muu

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014507688

Sähkönumero

1450768

Toimittajan tuotenumero

SP4R-1

Tukkuerä

10

Pituus:

47 mm

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

muu

Materiaali:

muu

Pinta-asennus:

kyllä

Leveys:

32 mm

Taivutettava:

ei

KIINNIKE RIPUSTIN M6 MAX 200N, HARMAA

Kiinnikeripustin M6 Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 200N.

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan