GLOBAL TRAC - Ripustuskoukku - XTAK 11-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 31 mm
Väri - ruostumaton teräs
Ripustusasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014500795
Sähkönumero
1450079
Toimittajan tuotenumero
XTAK11-1
Tukkuerä
100
Pituus:
31 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Ripustusasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
LisätietojaRipustuskoukku kiinnitettäväksi koukkualustoille XTAK142,GBA14 ja GNCA142
Lisätietoja
Ripustuskoukku kiinnitettäväksi koukkualustoille XTAK142 JA GBA14. Fmax. 100N.
Lisätietoja
Ripustuskoukku kiinnitettäväksi koukkualustoille XTAK142 JA GBA14. Fmax. 100N.
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


