GLOBAL TRAC - Ripustusvaijeri - SPW1-2 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Väri - musta
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014506865
Sähkönumero
1450686
Toimittajan tuotenumero
SPW1-2
Tukkuerä
100
Pituus:
3000 mm
Väri:
musta
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Lisätietoja
1,5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus. Fmax. 150N. Sisältää seuraavat komponentit: SKB30 kattokiinnike, suojakupu, säätöruuvi ja vaijeri M6-kierteellä.
1,5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus. Fmax. 150N. Sisältää seuraavat komponentit: SKB30 kattokiinnike, suojakupu, säätöruuvi ja vaijeri M6-kierteellä.
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


