GLOBAL TRAC - Seinäkiinnike - SKB21-1

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 80 mm

  • Väri - harmaa

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - muu

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014500740

Sähkönumero

1450074

Toimittajan tuotenumero

SKB21-1

Tukkuerä

5

Pituus:

80 mm

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

muu

Materiaali:

teräs

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

66 mm

Leveys:

30 mm

Taivutettava:

ei

LisätietojaSeinäkiinnike GLOBAL Trac kosketinkiskoilleFmax 100N

Lisätietoja
Seinäkiinnike GLOBAL Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille.
Fmax 100N.

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan