GLOBAL TRAC - Tukikappale - GBS18-9

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - suorakulmainen

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014508180

Sähkönumero

1450818

Toimittajan tuotenumero

GBS18-9

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

Global Trac Base kiskokiinnike

Lisätietoja
Kiskokiinnike GLOBAL Trac Base kosketinkiskoille
Fmax 200N

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan