GLOBAL TRAC - Tukikappale - SKB 18-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014500559
Sähkönumero
1450055
Toimittajan tuotenumero
SKB18-1
Tukkuerä
10
Väri:
harmaa
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
LisätietojaKiskokiinnike GLOBAL Trac kosketinkiskoilleFmax 200N
Lisätietoja
Kiskokiinnike GLOBAL Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille.
Fmax 200N.
Lisätietoja
Kiskokiinnike GLOBAL Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille.
Fmax 200N.
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


