GLOBAL TRAC - Tukikappale - SKB18-3

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Ripustusasennus - kyllä

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014530556

Sähkönumero

1453055

Toimittajan tuotenumero

SKB18-3

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

LisätietojaKiskokiinnike GLOBAL Trac kosketinkiskoilleFmax 200N



Lisätietoja
Kiskokiinnike GLOBAL Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille.
Fmax 200N.

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan