GLOBAL TRAC - Upotuskotelo - XTSA71-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 130 mm
Väri - valkoinen
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - matta
Muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014520960
Sähkönumero
1452096
Toimittajan tuotenumero
XTSA71-2
Tukkuerä
5
Pituus:
130 mm
Väri:
valkoinen
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
pyöreä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
58 mm
Leveys:
130 mm
Taivutettava:
ei
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


