GLOBAL TRAC - Vaijeriripustussetti 1.5m - SPW12SK-3/1.5M Vaijerisetti VA

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1500 mm

  • Väri - valkoinen

  • Ripustusasennus - kyllä

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014522988

Sähkönumero

1452298

Toimittajan tuotenumero

SPW12SK-3/1.5M

Tukkuerä

1

Pituus:

1500 mm

Väri:

valkoinen

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

muu

Materiaali:

teräs

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

kyllä

Vaijeriripustussetti 1.5m valkoinen

Lisätietoja
1,5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus GLOBAL Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille.
Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, 1,5m vaijeri silmukalla, korkeudensäätönippa SPW66, M6 mutteri ja kiskokiinnike SKB12

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan