GLOBAL TRAC - Vaijeriripustussetti 5m - SPW12SK-2/5M Vaijerisetti MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5000 mm
Väri - musta
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014500092
Sähkönumero
1450009
Toimittajan tuotenumero
SPW12SK-2/5M
Tukkuerä
100
Pituus:
5000 mm
Väri:
musta
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Vaijeriripustussetti 5m musta
Lisätietoja
5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus GLOBAL Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 150N.
Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, 5m vaijeri silmukalla, korkeudensäätönippa SPW66, M6 mutteri ja kiskokiinnike SKB12
Lisätietoja
5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus GLOBAL Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 150N.
Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, 5m vaijeri silmukalla, korkeudensäätönippa SPW66, M6 mutteri ja kiskokiinnike SKB12
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


