GLOBAL TRAC - Vedonpoistin - GA510-1 Vedonpoistin HAR

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Materiaali - muovi

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014500344

Sähkönumero

1450034

Toimittajan tuotenumero

GA510-1

Tukkuerä

500

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

Kiinteä vedonpoistin adapterille harmaa

Lisätietoja
Kiinteä vedonpoistonippeli harmaa adaptereille XTSA67, XTSA68, GA69, GAT69, GA100, GAC100, GAC600, GA300, GB67 ja GBB67

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan