GLOBAL TRAC - Vedonpoistin - GB510-1 Vedonpoistin HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Materiaali - muovi
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014500351
Sähkönumero
1450035
Toimittajan tuotenumero
GB510-1
Tukkuerä
500
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
Kiinteä vedonpoistin adapterille harmaa
Lisätietoja
Kiinteä vedonpoistonippeli harmaa adapterille GB66
Lisätietoja
Kiinteä vedonpoistonippeli harmaa adapterille GB66
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


