GLOBAL TRAC - Vedonpoistin (XTSA 68) - CG 75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pintamateriaali - matta
Muoto - suorakulmainen
Materiaali - muovi
Pinta-asennus - kyllä
Taivutettava - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014530778
Sähkönumero
1453077
Toimittajan tuotenumero
CG75
Tukkuerä
100
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
LisätietojaVedonpoistoliuska adapterille XTSA68
Lisätietoja
Vedonpoistoliuska adapterille XTSA68
Lisätietoja
Vedonpoistoliuska adapterille XTSA68
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


