GLOBAL TRAC - Vedonpoistin - XTSA510-1 Vedonpoistin HAR

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Uppoasennus - kyllä

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014500320

Sähkönumero

1450032

Toimittajan tuotenumero

XTSA510-1

Tukkuerä

500

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

Vedonpoistin

Lisätietoja
Vedonpoistonippeli kierteelle M10

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan