GLOBAL TRAC - Vedonpoistonippeli - XTSA 510-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Uppoasennus - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014530907
Sähkönumero
1453090
Toimittajan tuotenumero
XTSA510-3
Tukkuerä
100
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
LisätietojaVedonpoistonippeli kierteelle M10
Lisätietoja
Vedonpoistonippeli kierteelle M10
Lisätietoja
Vedonpoistonippeli kierteelle M10
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


