GLOBAL TRAC - Vedonpoistonippeli - XTSA 513-3

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Uppoasennus - kyllä

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014530914

Sähkönumero

1453091

Toimittajan tuotenumero

XTSA513-3

Tukkuerä

500

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

LisätietojaVedonpoistonippeli kierteelle M13

Lisätietoja
Vedonpoistonippeli kierteelle M13

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan