GLOBAL TRAC - Virranottolaite - GB 67-1

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 84 mm

  • Väri - harmaa

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014509736

Sähkönumero

1450973

Toimittajan tuotenumero

GB67-1

Tukkuerä

1

Pituus:

84 mm

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

40 mm

Leveys:

34 mm

Taivutettava:

ei

LisätietojaAdapter GB-kiskoihin

Lisätietoja
Adapter GB-kiskoihin

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan