GLOBAL TRAC - Virranottolaite - GB 67-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 84 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014508678
Sähkönumero
1450867
Toimittajan tuotenumero
GB67-2
Tukkuerä
10
Pituus:
84 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
40 mm
Leveys:
34 mm
Taivutettava:
ei
LisätietojaAdapter GB-kiskoihin
Lisätietoja
Adapter GB-kiskoihin
Lisätietoja
Adapter GB-kiskoihin
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


