GLOBAL TRAC - Virranottolaite - GB66-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 78 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - matta
Muoto - suorakulmainen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014508661
Sähkönumero
1450866
Toimittajan tuotenumero
GB66-2
Tukkuerä
10
Pituus:
78 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
16 mm
Leveys:
19 mm
Taivutettava:
ei
LisätietojaAdapter GB-kiskoihin
Lisätietoja
Adapter GB-kiskoihin
Lisätietoja
Adapter GB-kiskoihin
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


