GLOBAL TRAC - Virranottolaite - XTSA 67-3 VAL

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Väri - valkoinen

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - matta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014530679

Sähkönumero

1453067

Toimittajan tuotenumero

XTSA67-3

Tukkuerä

10

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Väri:

valkoinen

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

LisätietojaAdapter XTS-kiskoihin

Lisätietoja
Adapter XTS-kiskoihin

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan