GLOBAL TRAC - Virranottolaite - XTSA67-2

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Väri - musta

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - matta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014520670

Sähkönumero

1452067

Toimittajan tuotenumero

XTSA67-2

Tukkuerä

10

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Väri:

musta

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

LisätietojaAdapter XTS-kiskoihin



Lisätietoja
Adapter XTS-kiskoihin

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan