GOOBAY - Asennustarvike - BNC vedonpoisto, musta

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Asennustarvike - BNC vedonpoisto, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849112157

Sähkönumero

V012053

Toimittajan tuotenumero

11215

Tukkuerä

10

Materiaali:

muovi

Musta muovinen vedonpoistosuoja BNC-liittimille, soveltuu RG58- ja RG59-kaapeleille. BNC-liittimet takaavat häiriöttömän ja korkealaatuisen radio- ja videosignaalin siirron. Kestävä rakenne ja laadukkaat materiaalit varmistavat luotettavan toiminnan vaativissakin käyttökohteissa. BNC-kaapelin vedonpoistosuoja suojaa ja vahvistaa liitosta kohteissa, joissa liitin altistuu suurelle mekaaniselle rasitukselle. Kumiholkin päätä lyhentämällä voidaan käyttää myös paksumpaa BNC-kaapelia. Etuosan reiän halkaisija n. 7,2 mm , takaosan reiän halkaisija n. 5,0 mm.