GOOBAY - Asennustarvike - Klipsit 0-9 Ø3,8-5,9 mm

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849725142

Sähkönumero

V011412

Toimittajan tuotenumero

72514

Tukkuerä

12

Materiaali:

muovi

Värikoodatut kaapelimerkintäklipsit kaapeleiden yksilölliseen ja selkeään tunnistamiseen. Pakkaus sisältää 10 eri numeroa (0–9), kutakin numeroa 10 kappaletta, yhteensä 100 merkintärengasta. Soveltuu erityisesti 4 mm² johtimille sekä kaapeleille, joiden halkaisija on 3,8-5,9 mm.

Goobay PVC-kaapelirenkaat ovat erinomainen ratkaisu kaapelointien merkintään teollisuudessa, rakentamisessa ja sähköasennuksissa. Merkintäklipsit vähentävät asennusvirheitä ja parantavat turvallisuutta huolto-, asennus- ja korjaustöissä. Ne auttavat ehkäisemään kaapeleiden sekaantumista ja pienentävät onnettomuusriskiä.

Numerolliset ja värilliset kaapelimerkit (0–9) mahdollistavat esimerkiksi Ethernet-kaapeleiden helpon tunnistamisen ja erottelun. Kaapelimerkinnät soveltuvat käytettäväksi kaapelikanavissa ja kaapelinipuissa, ja ne voidaan asentaa myös jälkikäteen jo kytkettyihin kaapeleihin.

Pidikeklipsit estävät merkintöjen kiertymisen ja lukitsevat ne tukevasti paikalleen. Pienet tapit ja vastakappaleet mahdollistavat merkintärenkaiden helpon liittämisen toisiinsa. Jokainen numero on omassa värissään nopeaa ja varmaa tunnistamista varten.