GOOBAY - Asennustarvike - Vedonpoistosuoja RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkohalkaisija - 6.4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849112188
Sähkönumero
V012049
Toimittajan tuotenumero
11218
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Ulkohalkaisija:
6.4 mm
RJ45-liittimelle tarkoitettu vedonpoistosuoja, kaapelin sisäänmenon halkaisija 6,4 mm. Sopii niin koti- kuin yritysverkkoihin. Tukeva PVC-muovista valmistettu taivutussuoja suojaa tehokkaasti patch-kaapelin ja RJ45-liittimen välistä liitoskohtaa ja ehkäisee kaapelin murtumista ja rasitusvaurioita. Vedonpoistosuoja pidentää kaapelin käyttöikää ja parantaa asennuksen luotettavuutta. Saatavilla useissa eri väreissä, mikä helpottaa kaapelien hallintaa ja tunnistamista asennuksissa.


