GOOBAY - Asennustarvike - Vedonpoistosuoja RJ45

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Asennustarvike - Vedonpoistosuoja RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Ulkohalkaisija - 6.4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849112355

Sähkönumero

V012051

Toimittajan tuotenumero

11235

Tukkuerä

10

Materiaali:

muovi

Ulkohalkaisija:

6.4 mm

RJ45-liittimelle tarkoitettu vedonpoistosuoja, kaapelin sisäänmenon halkaisija 6,4 mm. Sopii niin koti- kuin yritysverkkoihin. Tukeva PVC-muovista valmistettu taivutussuoja suojaa tehokkaasti patch-kaapelin ja RJ45-liittimen välistä liitoskohtaa ja ehkäisee kaapelin murtumista ja rasitusvaurioita. Vedonpoistosuoja pidentää kaapelin käyttöikää ja parantaa asennuksen luotettavuutta. Saatavilla useissa eri väreissä, mikä helpottaa kaapelien hallintaa ja tunnistamista asennuksissa.