GOOBAY - AV-rasia - 1-os RJ45-rasia, CAT 6, UTP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849776328

Sähkönumero

V011394

Toimittajan tuotenumero

77632

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

1-porttinen CAT 6 -luokan RJ45-pintarasia suojaamattomille (UTP) Ethernet-kaapeleille. Pintarasia mahdollistaa työkaluttoman asennuksen IDC-liitäntätekniikalla (ei juottamista, ruuveja tai kuorimista). Mukana toimitetaan kiinnitysruuvit seinä- ja pöytäasennusta varten. CAT 6 -jakaja soveltuu enintään 7,0 mm kaapelihalkaisijalle (AWG 22–24). Liitinterminaalit on värikoodattu TIA 568B -standardin mukaisesti, mikä varmistaa nopean ja virheettömän kytkennän. Yhden portin RJ45-liitännällä varustettu pintarasia on tarkoitettu valmiiksi päätetyn CAT 6 -verkkokaapelin liittämiseen. Soveltuu erinomaisesti toimistoihin, koteihin ja muihin kiinteisiin verkkopisteisiin.