GOOBAY - AV-rasia - 2-os RJ45-rasia, CAT 6, STP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849776359

Sähkönumero

V011397

Toimittajan tuotenumero

77635

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

2-porttinen CAT 6 -luokan RJ45-pintarasia suojatuille (STP) Ethernet-kaapeleille. Soveltuu kiinteisiin verkkoasennuksiin, joissa tarvitaan parempaa häiriösuojausta, kuten toimistoihin, teollisuusympäristöihin ja teknisiin tiloihin. Pintarasia mahdollistaa työkaluttoman asennuksen IDC-liitäntätekniikalla (ei juottamista, ruuveja eikä kaapelin kuorimista). CAT 6 -jakaja soveltuu kaapeleille, joiden halkaisija on enintään 7,0 mm (AWG 22–24). Liitinterminaalit on värikoodattu TIA 568B -standardin mukaisesti, mikä takaa nopean, helpon ja virheettömän kytkennän. Kahdella RJ45-liitännällä varustettu pintarasia on tarkoitettu valmiiksi päätettyjen CAT 6 -verkkokaapeleiden liittämiseen, tarjoten siistin, turvallisen ja luotettavan verkkopisteen.