GOOBAY - AV-rasia - 2-os RJ45-rasia, CAT 6, UTP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849776335

Sähkönumero

V011395

Toimittajan tuotenumero

77633

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

2-porttinen CAT 6 -luokan RJ45-pintarasia suojaamattomille (UTP) Ethernet-kaapeleille. Soveltuu kiinteisiin verkkoasennuksiin koti- ja yrityskäytössä. Pintarasia mahdollistaa työkaluttoman asennuksen IDC-liitäntätekniikalla (ei juottamista, ruuveja eikä kaapelin kuorimista). Toimitukseen sisältyvät kiinnitysruuvit seinä- ja pöytäasennusta varten. CAT 6 -jakaja soveltuu kaapeleille, joiden halkaisija on enintään 7,0 mm (AWG 22–24). Liitinterminaalit on värikoodattu TIA 568B -standardin mukaisesti, mikä mahdollistaa nopean ja virheettömän kytkennän. Kaksella RJ45-liitännällä varustettu pintarasia on tarkoitettu valmiiksi päätettyjen CAT 6 -verkkokaapeleiden liittämiseen ja tarjoaa siistin sekä luotettavan verkkoratkaisun.