GOOBAY - Kaiutinkaapeli - CCA, 2x2.5mm², 10m, pun

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²

Ulkovaipan väri:

monivärinen

Pakkauksen sisältö:

10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 2

  • Johdineriste - PVC

  • Kaapelin muoto - pyöreä

  • Kaapelin korkeus (noin) - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849677359

Sähkönumero

V009706

Toimittajan tuotenumero

67735

Tukkuerä

20

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

2

Johdineriste:

PVC

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin korkeus (noin):

4 mm

Kaapelin leveys (noin):

8 mm

Ulkovaipan väri:

monivärinen

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Paino:

50 kg/km

Pakkauksen sisältö:

10 m

Hifi-järjestelmien, kotiteatterijärjestelmien, kaiuttimien, vastaanottimien, vahvistimien ja tehovahvistimien helppoon johdotukseen Yhdistettynä nykyaikaisiin hifi-äänijärjestelmiin kaiutinkaapeli luo vertaansa vailla olevan musiikkikokemuksen korkeimmalla äänenlaadulla. Kaiutinkaapeli korkealaatuisella säikeisellä johdolla (CCA: Copper Clad Aluminium) takaa hyvät siirto-ominaisuudet mm. hifijärjestelmän ja kaiuttimen välillä Napaisuusmerkintä oikeaan liitäntään ja kaiutinlinjan helppoon reititykseen Joustavan ja kestävän PVC-kaapelivaipan ansiosta Hi-Fi-kaapeli on helppo taivuttaa ja asentaa. Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja ECA:n palosuojausluokan Metreitse toimitettu Goobay Hi-Fi -kaiutinkaapeli voidaan koota kulloiseenkin käyttöön.