Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 3m, vio

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 3m, vio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - DALI

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849935411

Sähkönumero

V010806

Toimittajan tuotenumero

93541

Tukkuerä

80

Asennustapa:

seinäkanava

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

DALI

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

DALI-2 sertifioitu:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Kytkentäteho:

0.5 W

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Koottu, kaksoissuojattu LAN-kaapeli RJ45-liittimillä verkkokomponenttien liittämistä varten CAT-6-verkkokaapeli sopii 10 Gigabit Ethernetille 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/10000 Mbps S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tinkkisuojaläpivienti ja tukeva vaippa tarjoavat Ethernet-kaapelille optimaalisen suojan kaapelin katkeamista vastaan. RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Internet-kaapeli on CAT-6-testattu ja sopii Power over Ethernetille (PoE, PoE+).