GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 5m, vio

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 5m, vio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m

  • Väri - valkoinen

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

27 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4040849935435

Sähkönumero

V010808

Toimittajan tuotenumero

93543

Tukkuerä

50

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Tunnistusalueen maksimipituus:

10 m

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

DALI-2 sertifioitu:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koottu, kaksoissuojattu LAN-kaapeli RJ45-liittimillä verkkokomponenttien liittämistä varten CAT-6-verkkokaapeli sopii 10 Gigabit Ethernetille 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/10000 Mbps S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tinkkisuojaläpivienti ja tukeva vaippa tarjoavat Ethernet-kaapelille optimaalisen suojan kaapelin katkeamista vastaan. RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Internet-kaapeli on CAT-6-testattu ja sopii Power over Ethernetille (PoE, PoE+).