GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - CAT 5e, SF/UTP, 0.25m, magenta

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - CAT 5e, SF/UTP, 0.25m, magenta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

0.25 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 0.25 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849952081

Sähkönumero

V011885

Toimittajan tuotenumero

95208

Tukkuerä

630

Pituus:

0.25 m

Goobayn laadukas CAT 5e ‑luokan SF/UTP ‑verkkokaapeli tarjoaa luotettavan ja suojatun tiedonsiirron kaikissa perus‑ ja Gigabit Ethernet ‑verkoissa. Kaksoissuojaus (alumiinifolio + punossuoja) minimoi ulkoiset sähkömagneettiset häiriöt ja varmistaa vakaan signaalin myös haastavissa asennusympäristöissä.

Kaapeli on valmistettu CCA‑johtimesta, ja liittimissä on kultapinnoitetut koskettimet optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. RJ45‑liittimien lukitussuoja suojaa salpaa rikkoutumiselta ja pidentää kaapelin käyttöikää etenkin silloin, kun liitintä käsitellään usein.

Kaapeli täyttää EIA/TIA 568B ‑standardin ja on täydellinen ratkaisu reitittimien, kytkimien, tietokoneiden ja muiden RJ45‑laitteiden väliseen kaapelointiin.