GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - CAT 6, S/FTP, 0.5m, läpinäkyvä

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - CAT 6, S/FTP, 0.5m, läpinäkyvä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 24 m

  • Väri - valkoinen

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849935466

Sähkönumero

V011877

Toimittajan tuotenumero

93546

Tukkuerä

230

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Tunnistusalueen maksimipituus:

24 m

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Korkeus:

73 mm

Upotushalkaisija:

68 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

DALI-2 sertifioitu:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

24 m

Havainnointialueen halkaisija:

24 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Halkaisija:

106 mm

Tämä CAT 6 ‑luokan S/FTP (PiMF) ‑verkkokaapeli tarjoaa erittäin luotettavan ja häiriösuojatun tiedonsiirron vaativiin verkkoasennuksiin. Kaapelin valmistuksessa käytetty täyskuparinen johdin (CU) ja kultapinnoitetut koskettimet takaavat vakaan signaalin, erinomaisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.

Kaapeli on varustettu kaksinkertaisella suojauksella: jokainen johdinpari on erikseen foliolla suojattu (PiMF), ja kaapelin ympärillä on punossuoja, joka vähentää tehokkaasti ulkoisia häiriöitä myös pitkissä vedoissa. Halogeenivapaa LSZH‑vaippa parantaa paloturvallisuutta ja vähentää savunmuodostusta.

RJ45‑liittimessä oleva lukitussuoja suojaa salpaa rikkoutumiselta, mikä tekee kaapelista erityisen luotettavan toistuvassa käytössä. Kaapeli on CAT 6 ‑testattu ja soveltuu PoE‑ ja PoE+‑syötölle.