GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,1m,valk,SC-APC/SC-UPC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Kuitutyyppi - yksimuoto
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pituus - 1 m
Kaapelityyppi - simplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849596186
Sähkönumero
V011920
Toimittajan tuotenumero
59618
Tukkuerä
150
Kategoria:
OS2
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
1 m
Kaapelityyppi:
simplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
3 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kuitustandardi ITU-T mukaan:
G.657.A2
Taivutusoptimoitu kuitu (ITU‑T G.657.A2) mahdollistaa vain 30 mm minimitaivutussäteen, mikä tekee kaapelista helpon asentaa myös ahtaisiin kaapelikanaviin, listoihin ja kulmiin ilman signaalin heikkenemistä. LSZH‑halogeenivapaa vaippa täyttää tiukat paloturvallisuusstandardit ja tuottaa vähemmän savua sekä myrkyllisiä kaasuja mahdollisessa palotilanteessa. Aramidikuituvahvistus varmistaa, että kaapeli kestää vetoa ja mekaanista rasitusta.


