GOOBAY - Liitin - CAT 5e liitin, ruuvikiinnitys

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitin - CAT 5e liitin, ruuvikiinnitys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kategoria:

5E

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 5E

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849723612

Sähkönumero

V011405

Toimittajan tuotenumero

72361

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

5E

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

RJ45‑asennusliitin, jossa ruuvikiinnitettävä kiinnityslaippa. Soveltuu kahden RJ45‑kaapelin jatkamiseen ja siistiin kiinnitykseen paneeliin, koteloon tai kaapelikanavaan. Kestävä rakenne ja kultapinnoitetut koskettimet varmistavat hyvän siirtolaadun.

Liitännät:

  • 2× RJ45 (8P8C), naaras