GOOBAY - Liitosjohto - 2RCA uros/uros 10 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 2RCA uros/uros 10 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 10 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849504341

Sähkönumero

V011474

Toimittajan tuotenumero

50434

Tukkuerä

10

Pituus:

10 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Stereo‑RCA‑kaapeli, 2× RCA uros → 2× RCA uros, kaksoissuojattu. Stereo‑RCA‑audiokaapeli laitteiden liittämiseen, joissa käytetään analogisia vasen/oikea RCA‑liitäntöjä. Soveltuu hifi‑järjestelmiin, vahvistimiin, kaiuttimiin, DJ‑laitteisiin ja kotiteattereihin. Metalliset RCA‑liittimet kultapinnoitetuilla koskettimilla varmistavat pienen siirtovastuksen ja hyvän kontaktin. Kaksi­kertaisesti suojattu rakenne ja puhtaasta OFC‑kuparista valmistettu koaksiaalinen sisäjohdin takaavat häiriöttömän signaalinsiirron. Värikoodaus helpottaa vasemman ja oikean kanavan kytkentää.