GOOBAY - Liitosjohto - S/PDIF RCA uros/uros 15 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - S/PDIF RCA uros/uros 15 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 15 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849503382

Sähkönumero

V011517

Toimittajan tuotenumero

50338

Tukkuerä

12

Pituus:

15 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

2

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

2

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Digitaalinen koaksiaali‑audiokaapeli S/PDIF, RCA‑uros → RCA‑uros, kaksoissuojattu. Kaksoissuojattu koaksiaalikaapeli digitaalisen S/PDIF‑äänisignaalin siirtoon laitteiden välillä, joissa on RCA‑pohjainen S/PDIF‑liitäntä (S/PDIF In/Out). RG59‑rakenne ja kultapinnoitetut RCA‑liittimet varmistavat pienen siirtovastuksen ja tarkan signaalintoiston. Soveltuu kotiteattereihin, vahvistimiin, hifi‑järjestelmiin, kaiuttimiin ja DJ‑laitteisiin.