GOOBAY - Liitosjohto - Subwoofer Y RCA > 2x RCA 5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849653025

Sähkönumero

V011764

Toimittajan tuotenumero

65302

Tukkuerä

20

Pituus:

5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

RCA Y‑kaapeli subwooferille, RCA uros → 2× RCA uros, Goobay Plus ‑sarja. Mono‑RCA Y‑kaapeli subwoofer‑signaalin jakamiseen kahteen RCA‑tuloon esimerkiksi vahvistimessa, AV‑vastaanottimessa tai kotiteatterijärjestelmässä. Kaapeli on optimoitu matalien taajuuksien siirtoon (jopa 100 Hz) ja sopii erityisesti subwoofer‑liitäntöihin. Goobay Plus ‑sarjan slim‑metalliliittimet ja tekstiilipäällysteinen joustava kaapeli tarjoavat luotettavan ja kestävän rakenteen. Kultapinnoitetut liittimet varmistavat hyvän kontaktin ja korroosionkestävyyden.