GOOBAY - Liitosjohto - TOSLINK-kaapeli, 2 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 1

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849653056

Sähkönumero

V011767

Toimittajan tuotenumero

65305

Tukkuerä

50

Pituus:

2 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

1

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

1

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Toslink‑optinen audiokaapeli, Goobay Plus ‑sarja. Optinen Toslink‑kaapeli digitaalisen äänen siirtoon esimerkiksi televisioiden, pelikonsolien, Blu‑ray‑soittimien ja AV‑vahvistimien välillä. Valokuiturakenne on immuuni sähkömagneettisille häiriöille ja mahdollistaa häviöttömän S/PDIF‑signaalinsiirron. Goobay Plus ‑sarjan slim‑metalliliittimet ja tekstiilipäällysteinen, joustava kaapeli tarjoavat kestävän ja pintaystävällisen ratkaisun sovelluksiin, joissa kaapeli on näkyvissä tai alttiina liikkeelle.