GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat5e U/UTP har K305 Eca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat5e U/UTP har K305 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

305 m

AWG:

26
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Kaapelityyppi:

U/UTP
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotF/UTP
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotSF/UTP

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 5E

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 305 m

Pakkaus ja ehdot

  • 305 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849932922

Sähkönumero

V009796

Toimittajan tuotenumero

93292

Tukkuerä

2

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

5E

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

305 m

AWG:

26

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Suojaamaton kierretty LAN-kaapeli asennukseen pieniin toimistoihin ja kotitoimistoihin (SOHO-sovellukset) Kokoamaton patch-kaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla Joustava raakakaapeli sisäasennukseen, jonka siirtopituus on enintään 60 m Laadukas kuparijohdin (CU) takaa erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Vakaa PVC-kaapelivaippa suojaa Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja ECA:n palosuojausluokan