GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 S/FTP har K100 Eca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

26

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849939549

Sähkönumero

V009835

Toimittajan tuotenumero

93954

Tukkuerä

2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

alumiini

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

26

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.3 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

Kokoamaton, kaksoissuojattu LAN-kaapeli asennettavaksi pieniin toimistoihin ja kotitoimistoihin (SOHO-sovellukset) S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Joustava kierretty parikaapeli kokoonpanoa varten, jonka siirtopituus on enintään 20 m, soveltuu sisäkäyttöön Laadukas, kuparipäällysteinen alumiinijohdin (CCA) ja kaksoissuojaus takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Vakaa, halogeeniton vaippa suojaa Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja ECA:n palosuojausluokan