GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat7 ulk S/FTP must K50 Fca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

50 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 7

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 50 m

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849538674

Sähkönumero

V009801

Toimittajan tuotenumero

53867

Tukkuerä

4

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

7

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

50 m

AWG:

23

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.7 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

Joustava data-, asennus- ja asennuskaapeli ulkoasennukseen Polyeteeniulkovaippa (PE) suojaa verkkokaapelia ulkona ja tekee siitä erittäin säänkestävän. Ulkokäyttöön tarkoitettu Ethernet-kaapeli sopii erinomaisesti rakennusten julkisivuihin ja valvontakameroihin. S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Kokoamaton patch-kaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla CAT-7-Internet-kaapeli sopii 10 gigabitin Ethernetille (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), (10/100/1000/10000 Mbps), Power over Ethernetille (PoE, PoE+, UPoE ja 4PPoE) ja HDBaseT:lle. Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja FCA:n palosuojausluokan.